Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
- 仕様
- ●シリーズ : XZ●芯数 : 4●長さ : 2m●コネクタ1 : M8●Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは● 1 つのコネクタに接続されているため●スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65 ● IP67
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)