- 仕様
- ●シリーズ : XZ●芯数 : 4●長さ : 2m●コネクタ1 : M8●Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは● 1 つのコネクタに接続されているため●スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP65 ● IP67
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応