曜日別特売

onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEL11DG

onsemi PLLクロックバッファ, 8-Pin SOIC MC100LVEL11DG - onsemi
仕様
●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 30 mA●最大入力周波数 : 1GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : +3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : ±3 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(98個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712495MC100LVEL11DG
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする