- 仕様
- ●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : -5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●入力電圧 Max : -40 V dcmm●長さ : 5.2mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)