onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317LZG
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.07 %/V●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●動作温度 Min : 0 ℃●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2000個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ