onsemi バストランシーバ LVXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 24-Pin TSSOP
- 仕様
- ●論理回路 : LVX●ロジックタイプ : バストランシーバ●1チップ当たりのエレメント数 : 2●回路数 : 16●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 24●入力レベル : TTL●出力レベル : 3ステート●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns @ 50 pF●動作温度 Max : +85 ℃pF●74LVXCファミリ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(62個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ