onsemi PLLクロックバッファ, 16-Pin QFN NB6L14SMNG
- 仕様
- ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 100 mA●最大入力周波数 : 2GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 16●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(123個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ