onsemi MC12080DG RFプリスケーラ
- 仕様
- ●ディビジョン : 10/20/40/80●最大周波数 : 1.1GHz●最小周波数 : 100MHz●標準出力電圧 : 1.2V●標準供給電流 : 3.7mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 4.5 V●幅 : 4mm●プリスケーラ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ