曜日別特売

Sick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 m

Sick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 m - SICK
仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708417WL34-R240
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする