曜日別特売

ニッソードライMS(個包装タイプ)

ニッソードライMS(個包装タイプ) - ニッソーファイン

GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。
吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。
最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。
低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。

用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3MB) (0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02717045101箱(10個×40袋)90×1158
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02717061501箱(10個×20袋)130×11540
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
027170701001箱(5個×24袋)130×15580
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
027170792001箱(5個×16袋)203×155160
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする