- 仕様
- ●極数 : 6●定格電流 : 13A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : コネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●定格電圧 : 220.0 V●行数 : 2●IP保護等級 : IP40●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMS シリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルハウジング. SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対電線レセプタクルハウジングは●コンパクトな設計で●「プッシュツーメイト」と「プレスリリース式」の相互接続システムを備えており●追加のハードウェアを必要とせずにすばやく組み立てと取り付けが可能です。SMS シリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けレセプタクルコネクタは●ポリアミド PA 6 UL94-V0 ハウジングを備え●鉄道屋内用途向けに耐火性と耐煙性を備えており● NFF16101 / NFF16102 (火災及び煙基準)に準拠した鉄道規格 I3/F2 に準拠しています。この SMS シリーズクイックかん合ケーブル取り付けレセプタクルコネクタには●誤かん合を防止する正極性キーが付いています。また●コンタクトキャビティに白の差別キャビティが付いたタイプや●幅広いケーブルに対応できる一体型ストレインリリーフフードも用意されています。 SMS-xxRDH3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフード付きのケーブルレセプタクルです SMS-xxRD3 は●差別キャビティ付きストレインリリーフフードのないケーブルレセプタクルです SMS シリーズクイックかん合ケーブルコネクタは●別売りのサイズ 16 TRIM TRIO 1.6 mm 径スナップロックピン及びソケットコンタクト( ; 代表品番 687-6364 を参照)を使用します。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個