曜日別特売

ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R

ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R - ROHM
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716546SML-P11VTT86R
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする