曜日別特売

ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SMLD12E2N1WT86

ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SMLD12E2N1WT86 - ROHM
仕様
●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●主波長 : 505 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12E2N1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707638SMLD12E2N1WT86
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする