- 仕様
- ●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●主波長 : 505 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12E2N1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応