曜日別特売

ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1

ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 - ROHM
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709169SMLVN6RGB1W1
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする