曜日別特売

ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86

ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 - ROHM
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708566SML-P11YTT86
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする