曜日別特売

ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1

ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1 - ROHM
仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12WBN1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709230SMLD12WBN1W1
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする