曜日別特売

シグナルコンディショナ Red Lion ICM40030

シグナルコンディショナ Red Lion ICM40030 - RED LION
仕様●モジュールタイプ : インターフェイスコンバータ●入力信号タイプ : RS-232●出力信号タイプ : RS-422, RS-485●電源電圧 : 9 → 32V dc●取り付けタイプ : DINレール取り付け●動作温度範囲 : 0 → +50℃●シリーズ : MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP●動作温度 Min : 0℃●ICM4-インターフェイスコンバータ●RS232 → RS485/RS422. RS232とRS485 / RS422の間での変換に対応 RXD●TXD●電源用の3種類の情報LED DINレールに容易に取り付け可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726818ICM40030
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする