マイクロファイバー軽量モップ

マイクロファイバー軽量モップ - DAITOマイクロファイバー軽量モップ - DAITOマイクロファイバー軽量モップ - DAITOマイクロファイバー軽量モップ - DAITOマイクロファイバー軽量モップ - DAITOマイクロファイバー軽量モップ - DAITO

キャッチコピー:マイクロファーバー製モップで簡単お掃除!
商品説明:マイクロファイバー製で簡単にお掃除ができる軽量モップです。モップは繰り返し使えて経済的。マイクロファイバー製モップはマジックテープ式なので、交換の手間が省けます。床や窓などの清掃に、幅広く利用可能です。

セット内容本体のみ材質本体:アルミ・ステンレス・PP、モップ:マイクロファイバーサイズ(cm)W40×D9×H90~129形態1個梱包:化粧箱入り繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027294787544340
オープン
4,630
5,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
027294877544560
オープン
5,200
5,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
027294967544690
オープン
5,850
6,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする