スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm

スクリーンベゼル Murata Power Solutions 32.51 x 46.38mm - Murata Power Solutions
仕様●画面縦横サイズ : 21.29 x 33.93mm●外寸寸法 : 32.51 x 46.38mm●外寸高さ : 32.5mm●外寸幅 : 46.4mm●視野領域高さむ : 21.29mm●視野領域幅 : 33.93mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726109DMS-BZL4-C
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする