仕様●共用ディスプレイタイプ : TFTディスプレイ●外寸寸法 : 4.75 x 64.77 x 32.26mm●外寸高さ : 32.3mm●外寸幅 : 64.8mm●DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると●DMS-20●DMS-30●及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で●ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため●耐振動性に優れ●パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ●2-56ねじ付き●長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個