曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G - onsemi
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726075NCP551SN33T1G
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする