仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)