onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2 → 7.5 V, 5-Pin, NCP5663DSADJR4G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2 → 7.5 V, 5-Pin, NCP5663DSADJR4G - onsemi
仕様
●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 2 → 7.5 V●ラインレギュレーション : 0.03 %●精度 : ±2%●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.24mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●2.1 A超●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726705NCP5663DSADJR4G
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする