- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 2 → 7.5 V●ラインレギュレーション : 0.03 %●精度 : ±2%●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.24mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●2.1 A超●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応