onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, NCP114AMX330TCG
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.1 %/V●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 50μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 1 x 1 x 0.55mm●入力電圧 Max : 5.5 Vmm●長さ : 1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)