NCP114AMX330TCG onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, NCP114AMX330TCG onsemi 02723808

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, NCP114AMX330TCGNCP114AMX330TCG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02723808
品番
NCP114AMX330TCG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
仕様
●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.1 %/V●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 50μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 1 x 1 x 0.55mm●入力電圧 Max : 5.5 Vmm●長さ : 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする