onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 4-Pin, NCP698SQ30T1G
- 仕様
- ●出力電流 Max : 280mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-82ABμA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●入力電圧 Max : 6 Vmm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)