曜日別特売
NCP698SQ30T1G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 4-Pin, NCP698SQ30T1G onsemi 02725129

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 4-Pin, NCP698SQ30T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
02725129
品番
NCP698SQ30T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●出力電流 Max : 280mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-82ABμA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●入力電圧 Max : 6 Vmm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする