onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931D-5.0R2G
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 50 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●7805リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず●内部サーマル過負荷保護及び電流制限●安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









