- 仕様
- ●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 50 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●7805リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor リニア電圧レギュレータのファミリは 7805 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず●内部サーマル過負荷保護及び電流制限●安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意 出力電圧の公差: 2 %及び4 %
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応