onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIC

onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIC - onsemi
仕様●電圧管理タイプ : 電圧モニター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 1.295V●最小リセット閾値電圧 : 1.245V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大リセット閾値電圧 : 40V●動作供給電圧 Max : 40 V●動作温度 Min : 0 ℃V●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725917MC34161DG
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする