カラー市松袢天

カラー市松袢天 - 川島商事カラー市松袢天 - 川島商事

キャッチコピー:日本製!お祭りから各種イベントまで大活躍!
商品説明:日本製の袢天(法被)です。日本全国各地で行われる様々なお祭りはもちろん、各種イベントや学校行事、スーパーや家電量販店での売り出しイベント、スポーツ観戦やアイドルのコンサートなどでも大活躍します。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質綿身幅(cm)66身丈(cm)80内容量1着
注意
※摩擦・水濡れ等により若干色落ちすることがございます。また、ロットにより風合いが変わる場合がございます。袢天の仕上がりサイズには若干誤差がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272967018543レッド
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272967918545ブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする