制菌マット 45×60cm

制菌マット 45×60cm 原田繊維 制菌マット 45×60cm 原田繊維 制菌マット 45×60cm 原田繊維

キャッチコピー:洗えて、波打ちしにくい制菌加工のマット!
商品説明:裏面はラバーゴム使用で、従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくいマットです。認証SEK制菌加工で、優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。

セット内容本体のみ 材質表側:ポリエステル、裏側:NBRラバーゴム サイズ(cm)45×60 形態1個梱包:無 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02729645 75441
オープン
6,850
7,535 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする