曜日別特売

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO - ニチコン
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 20mm●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●自動車規格 : AEC-Q200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725515UPW1E102MHD1TO
オープン
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする