仕様●静電容量 : 470μF●電圧 : 100V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)