ニチコン コンデンサ 4700μF, ,450V dc, LNC2W472MSEH

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,450V dc, LNC2W472MSEH - ニチコン
仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 450V dc●実装タイプ : スクリューマウント●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 76.2 Dia. x 115mm●高さ : 115mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 76.2mm●動作温度 Max : +85℃●リード間隔 : 31.8mm●リップル電流 : 19.2A●誘電正接 : 0.2%●インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ° C でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX ● LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723546LNC2W472MSEH
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする