ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GS

ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GS - ニチコン
仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●許容差 : ±20%●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723580UCW1V331MNL1GS
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする