曜日別特売

ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UPM1C221MPD

ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UPM1C221MPD - ニチコン
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 Dia. x 11.5mm●高さ : 11.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 3.5mm●リップル電流 : 460mA●誘電正接 : 0.16%●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは●信頼性が高く●低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で●RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは●広範な使用温度範囲●6.3 ~ 450 Vの定格電圧●そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02727046UPM1C221MPD
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする