曜日別特売

ニチコン コンデンサ 10μF, ,400V dc, UCY2G100MPD

ニチコン コンデンサ 10μF, ,400V dc, UCY2G100MPD - ニチコン
仕様●静電容量 : 10μF●電圧 : 400V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 16mm●高さ : 16mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.24%●10000 → 12000 時間 @ +105 ° C の負荷寿命に耐える高リップル電流及び長寿命製品 バラスト用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724928UCY2G100MPD
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする