ニチコン コンデンサ 68μF, ,100V dc, UCD2A680MNQ1MS
- 仕様
- ●静電容量 : 68μF●電圧 : 100V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ : 13.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●許容差 : ±20%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(200個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)