曜日別特売
UCD2A680MNQ1MS ニチコン コンデンサ 68μF, ,100V dc, UCD2A680MNQ1MS ニチコン 02724587

ニチコン コンデンサ 68μF, ,100V dc, UCD2A680MNQ1MSUCD2A680MNQ1MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
02724587
品番
UCD2A680MNQ1MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
●静電容量 : 68μF●電圧 : 100V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ : 13.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●許容差 : ±20%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする