ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UHE1H101MPD1TD

ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UHE1H101MPD1TD - ニチコン
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 11.5mm●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●シリーズ : UHERoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724499UHE1H101MPD1TD
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする