曜日別特売

ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD

ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD - ニチコン
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●高さ : 12.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 535mA●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726170UPW1J101MPD
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする