曜日別特売

ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS

ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS - ニチコン
仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02727141UWT1H101MNL1GS
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする