曜日別特売

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, UHE1C472MHD

ニチコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, UHE1C472MHD - ニチコン
仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●シリーズ : HEA●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725095UHE1C472MHD
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする