曜日別特売

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GS

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GS - ニチコン
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10.3 x 10.3 x 13.5mm●高さ : 13.5mm●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.16%●チップタイプ●低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ° C キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724456UCL1C102MNL1GS
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする