曜日別特売

ニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UWD1A101MCL1GS

ニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UWD1A101MCL1GS - ニチコン
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 6.3mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●シリーズ : WDmA●アルミ電解コンデンサ●WDシリーズ●105 ℃. ニチコンのWDシリーズは●低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており●自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており●動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF●電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク●60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02727290UWD1A101MCL1GS
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする