曜日別特売

ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS

ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS - ニチコン
仕様●静電容量 47μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●漏れ電流 3 μA%●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(900個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723869UWT1H470MCL1GS
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする