曜日別特売

ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDC

ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDC - HARWIN
仕様●タイプ : 基板コネクタ - Archer M50 IDC●オス/メス : メス●行数 : 2●定格電流 : 1A●シリーズ : M50●結線方法 : IDC●高さ : 35.95mm●幅 : 4.05mm●深さ : 5.1mm●動作温度 Min : -40℃内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723975M50-3302542
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする